Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Altura1.25 pulg.
- Longitud12.50 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5 pulg.
- Longitud de carrera6 pulg.
- Peso3.00 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajeTerminal lateral
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Varilla simple o dobleIndividual
- Material del tuboAcero inoxidable 316
Descripción general
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable