Motion
SXC000ZU
Vickers Serie TA roscado
Artículo MI #12722542
No. Fabricante SXC000ZU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vickers Serie TA roscado
Artículo MI #12722542
No. Fabricante SXC000ZU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5 pulg.
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Longitud
    10.88 pulg.
  • Diámetro de la varilla 2
    0.5 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.5 pulg.
  • Longitud de carrera
    1 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Tipo de construcción
    Roscado
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de cilindro
    Cilindros roscados neumáticos
  • Tipo de montaje
    Terminal lateral con doble llave de varilla
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Especial, copa en U
  • Material chapado
    Cromado
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca métrica macho pequeña
  • Estilo del extremo de la varilla 2
    Rosca métrica macho pequeña
  • Sello de varilla tipo 1
    Viton PolyPak
  • Varilla simple o doble
    Individual
  • Material del tubo
    Acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC000ZU TA25CABA1AA01000 VICKERS TA SER
  • Diseñado para una larga vida útil
  • Diseño limpio y compacto
  • Funcionamiento suave y fiable

También puede gustarle

Los clientes también compraron