Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3 pulg.
- Altura3.19 pulg.
- Longitud78.75 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Longitud de carrera68 pulg.
- Peso49.25 lb
- Ancho3.19 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínCabezal 2-Cap 2
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Sello de varilla tipo 1Viton PolyPak
- Material del selloViton
- Varilla simple o dobleIndividual
- Material del tuboAcero inoxidable 316
Descripción general
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable