Motion
SXC001F7
Serie Hydro-Line TS roscada
Artículo MI #12722736
No. Fabricante SXC001F7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie Hydro-Line TS roscada
Artículo MI #12722736
No. Fabricante SXC001F7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5 pulg.
  • Altura
    2.50 pulg.
  • Longitud
    13.94 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.5 pulg.
  • Longitud de carrera
    7 pulg.
  • Peso
    11.00 lb
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Tipo de construcción
    Roscado
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de cilindro
    Cilindros roscados neumáticos
  • Tipo de montaje
    Cuadrado de la cabeza
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Especial, copa en U
  • Material chapado
    Cromado
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho pequeña
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Material del tubo
    Acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC001F7 TSGG-1.50X7.00-B-0.50-6-N-N-N-1
  • Diseñado para una larga vida útil
  • Diseño limpio y compacto
  • Funcionamiento suave y fiable

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"