Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja738
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación20:1
- Peso125.1 lb, 56.74 kg
Detalles
- Kit de casquillosP24
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW09311
- Tipo de montajeSoporte BostMount – Montaje derecho
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700