Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación50:1
- Peso58.1 lb, 26.35 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW09775
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700