Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal3000:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación3000:1
- Peso56.1 lb, 25.45 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW09821
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700