Motion
RF752B-50E-B9-G

BOSTON GEAR
RF752B-50E-B9-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 5.1300 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida izquierda, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12724403
No. Fabricante RF752B-50E-B9-G
Precio10,043.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF752B-50E-B9-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 5.1300 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida izquierda, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12724403
No. Fabricante RF752B-50E-B9-G
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
Precio10,043.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    752
  • Distancia al centro
    5.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    237.1 lb, 107.55 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W10260
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
RF752B-50E-B9-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA