Motion
HRF726-25S-B5-H1-P23

BOSTON GEAR
HRF726-25S-B5-H1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida frente a C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #12724572
No. Fabricante HRF726-25S-B5-H1-P23
Precio5,840.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF726-25S-B5-H1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida frente a C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #12724572
No. Fabricante HRF726-25S-B5-H1-P23
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
Precio5,840.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    26.35 kg, 58.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    W10405
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF726-25S-B5-H1-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA