Motion
RFWA718-1200K-B5-G1

BOSTON GEAR
RFWA718-1200K-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #12725811
No. Fabricante RFWA718-1200K-B5-G1
Precio4,768.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA718-1200K-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #12725811
No. Fabricante RFWA718-1200K-B5-G1
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
Precio4,768.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    1200:1
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    35.1 lb, 15.92 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W11936
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA718-1200K-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good