Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja738
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación20:1
- Peso91.1 lb, 41.32 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW11961
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B7