Motion
HRF724L-40KT-B5-H2-P18

BOSTON GEAR
HRF724L-40KT-B5-H2-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #12725984
No. Fabricante HRF724L-40KT-B5-H2-P18
Precio5,338.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF724L-40KT-B5-H2-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #12725984
No. Fabricante HRF724L-40KT-B5-H2-P18
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
Precio5,338.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    52.1 lb, 23.63 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W12121
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF724L-40KT-B5-H2-P18 REDUCIR VELOCIDAD DE TORMENTA