Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño de salida2.2500 pulg.
- Relación60:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje superior
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700