Motion
SBKCQC732-10KEP-B9-HS1

BOSTON GEAR
SBKCQC732-10KEP-B9-HS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulgadas, salida doble, estructura de 180TC/210C pulgadas
Artículo MI #12727384
No. Fabricante SBKCQC732-10KEP-B9-HS1
Precio6,634.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCQC732-10KEP-B9-HS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulgadas, salida doble, estructura de 180TC/210C pulgadas
Artículo MI #12727384
No. Fabricante SBKCQC732-10KEP-B9-HS1
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
Precio6,634.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCQC732-10KEP-B9-HS1 ESPA DE LAVADO