Motion
SBKCHQC732-50KEP-B5-HS1-P23

BOSTON GEAR
SBKCHQC732-50KEP-B5-HS1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #12727396
No. Fabricante SBKCHQC732-50KEP-B5-HS1-P23
Precio7,115.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHQC732-50KEP-B5-HS1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #12727396
No. Fabricante SBKCHQC732-50KEP-B5-HS1-P23
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
Precio7,115.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    92.1 lb, 41.776 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Grasa de presión extrema
  • Número de catálogo del fabricante
    W13575
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHQC732-50KEP-B5-HS1-P23 TRABAJO DE LAVADO