Motion
752F-20KET-G4

BOSTON GEAR
752F-20KET-G4

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 5.1300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #12727858
No. Fabricante 752F-20KET-G4
Precio11,035.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
752F-20KET-G4

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 5.1300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #12727858
No. Fabricante 752F-20KET-G4
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
Precio11,035.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Base baja vertical – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
752F-20KET-G4 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"