Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación30:1
- Peso35.1 lb, 15.92 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW14302
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5