Motion
F724-60KZT-B5-J3-HUTF58IDB-9

BOSTON GEAR
F724-60KZT-B5-J3-HUTF58IDB-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #12727967
No. Fabricante F724-60KZT-B5-J3-HUTF58IDB-9
Precio3,791.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724-60KZT-B5-J3-HUTF58IDB-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #12727967
No. Fabricante F724-60KZT-B5-J3-HUTF58IDB-9
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
Precio3,791.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    724
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F724
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    66.1 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W14368
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
F724-60KZT-B5-J3-HUTF58IDB-9 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"