Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal800:1
- Relación80:1
- Peso54.1 lb, 24.54 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW15395
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie800
- Kit de base estándarKit B5