Motion
QCWC738E-150KEZ-B5-G1

BOSTON GEAR
QCWC738E-150KEZ-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #12729636
No. Fabricante QCWC738E-150KEZ-B5-G1
Precio11,417.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QCWC738E-150KEZ-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #12729636
No. Fabricante QCWC738E-150KEZ-B5-G1
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
Precio11,417.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    156.1 lb, 70.806 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W08187
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
QCWC738E-150KEZ-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA