Motion
PA069244  CHH-6130Y-SB-17 213TC/215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA069244 CHH-6130Y-SB-17 213TC/215TC

17:1 Reducción, 17:1 relación, horizontal
Artículo MI #12731214
No. Fabricante PA069244 CHH-6130Y-SB-17 213TC/215TC
Precio7,089.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA069244 CHH-6130Y-SB-17 213TC/215TC

17:1 Reducción, 17:1 relación, horizontal
Artículo MI #12731214
No. Fabricante PA069244 CHH-6130Y-SB-17 213TC/215TC
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
Precio7,089.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6130
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC/215TC
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    17:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA069244 CHH-6130Y-SB-17 213TC/215TC
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"