Motion
FC802-06
Manguera de aire acondicionado - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 500 psi, cubierta de caucho EPDM
Artículo MI #12774827
No. Fabricante FC802-06
Precio19.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de aire acondicionado - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 500 psi, cubierta de caucho EPDM
Artículo MI #12774827
No. Fabricante FC802-06
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
Precio19.24 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas de transporte, refrigeración y aire acondicionado.
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma EPDM
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Presión máxima de funcionamiento
    500
  • Presión máxima de trabajo
    500
  • Clasificación de presión
    500
  • Estándares cumplidos
    AAG J51
  • Material del tubo
    Revestimiento de nailon
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FC802-06 MANGUERA, REFRIGERADOR TIPO D
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"