Motion
FJ7044-0606S
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ7044 ORS giratorio recto
Artículo MI #12775923
No. Fabricante FJ7044-0606S
Precio84.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ7044 ORS giratorio recto
Artículo MI #12775923
No. Fabricante FJ7044-0606S
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
Precio84.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Altura
    0.93 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.81 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.39 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.26 pulg.
  • Longitud
    1.26 pulg.
  • Longitud total
    1.26 pulg.
  • Peso total
    0.80 lb
  • Tamaño de la rosca
    11/16-16
  • Peso
    0.80 lb
  • Ancho
    0.81 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ7044-0606S
  • Número de Upc del fabricante
    678146065865
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146065865

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ7044-0606S FTNG (REUS), ORS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción