Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11
- Tamaño hexagonal1.5
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Tamaño de la rosca1
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- ColorDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- MaterialAcero al carbono
- TipoAccesorio de manguera