Motion
1AA16FRA16TZ
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A hembra ORS Codo giratorio 45°
Artículo MI #12792859
No. Fabricante 1AA16FRA16TZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A hembra ORS Codo giratorio 45°
Artículo MI #12792859
No. Fabricante 1AA16FRA16TZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 7/16 pulg.
  • Altura
    3.31 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.63 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.88 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.78 pulg.
  • Longitud
    5.60 pulg.
  • Longitud total
    5.60 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 7/16-12
  • Ancho
    1.94 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Enchapado en zinc y níquel
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    1 7/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Enchapado en zinc y níquel
  • Acabado/revestimiento
    Enchapado en zinc y níquel
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA16FRA16TZ
  • Número de Upc del fabricante
    678146217462
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146217462

Descripción general

Descripción del fabricante
1AA16FRA16TZ FTNG (PERM.), ORS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"