Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 13.31 pulg.
- Altura4.27 pulg.
- Factor de corte de la manguera3.29 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud6.94 pulg.
- Longitud total6.94 pulg.
- Ancho3.31 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1G40FLA32
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera