Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura1.50 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.72 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud2.91 pulg.
- Longitud total2.91 pulg.
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1GA16FJ12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera