Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Altura2.30 pulg.
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.93 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Diámetro interior1.26 pulg.
- Longitud3.58 pulg.
- Longitud total3.58 pulg.
- Tamaño de la rosca1 5/8-12
- Ancho2.27 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1GA20FJ24
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera