Motion
1GA4FS4
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1G hembra SAE 45˚ giratorio
Artículo MI #12793029
No. Fabricante 1GA4FS4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1G hembra SAE 45˚ giratorio
Artículo MI #12793029
No. Fabricante 1GA4FS4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Altura
    0.68 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5625 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.07 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    2.00 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.68 pulg.
  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Ancho
    0.68 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1GA4FS4
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1GA4FS4 FTNG (PERM.), OTRO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron