Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura1.12 pulg.
- Hexagonal1.12 pulg.
- Tamaño hexagonal1.12 pulg.
- Longitud1.59 pulg.
- Longitud total1.59 pulg.
- Peso0.26 lb
- Ancho1.12 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos serie Aeroquip 202123 SAE 37 Conexión de sudoración/antorcha macho
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante202123-12-10B
- Número de Upc del fabricante678146046253
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- SerieSerie 202123
- UPC_NO678146046253
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE