Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21 1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 1/4 pulg.
- Altura1.38 pulg.
- Hexagonal1.375 pulg.
- Tamaño hexagonal1.375 pulg.
- Longitud1.30 pulg.
- Longitud total1.30 pulg.
- Peso0.19 lb
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos serie Aeroquip 202220 SAE 37 macho Flare/SAE macho
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 21 1/4-18
- Tipo de extremo 2AAG
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante202220-10-12S
- Número de Upc del fabricante678146098023
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 202220
- UPC_NO678146098023
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE