Motion
213-202702-8-10

DANFOSS AEROQUIP LLC
213-202702-8-10

Adaptadores rectos Aeroquip serie 202702 , saliente de junta tórica SAE/37° Flare
Artículo MI #12793485
No. Fabricante 213-202702-8-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
213-202702-8-10

Adaptadores rectos Aeroquip serie 202702 , saliente de junta tórica SAE/37° Flare
Artículo MI #12793485
No. Fabricante 213-202702-8-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    7/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    7/8 pulg.
  • Altura
    0.94 pulg.
  • Hexagonal
    0.94 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Longitud
    1.64 pulg.
  • Longitud total
    1.64 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip serie 202702 , saliente de junta tórica SAE/37° Flare
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tipo de final 1
    AAG
  • Estilo final 2
    AAG 37
  • Rosca del extremo 2
    7/8-14
  • Tipo de extremo 2
    AAG 37
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    213-202702-8-10
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 202702

Descripción general

Descripción del fabricante
213-202702-8-10 ADAPTADOR, SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE