Motion
2411-32S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 2411 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12793752
No. Fabricante 2411-32S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 2411 SAE 37˚ giratorios
Artículo MI #12793752
No. Fabricante 2411-32S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    2 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Altura
    2.88 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.27 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -32
  • Diámetro interior
    1.75 pulg.
  • Longitud
    4.41 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.07 pulg.
  • Longitud total
    4.41 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 1/2 - 12
  • Ancho
    2.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Estilo final 1
    ONU
  • Rosca del extremo 1
    2 1/2 - 12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    2411-32S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    1125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2411-32S FTNG (REUS), SAE 37
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción