Motion
2651-16RL
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 7/8 pulg. de D.I., 1.23 pulg. de D.E., presión de trabajo de 800 psi, presión de ráfaga de 3200 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12794028
No. Fabricante 2651-16RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 7/8 pulg. de D.I., 1.23 pulg. de D.E., presión de trabajo de 800 psi, presión de ráfaga de 3200 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12794028
No. Fabricante 2651-16RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    7.38 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Altura
    1.23 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.88 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.88 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.23 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.23 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.175 pulg.
  • Peso
    0.44 lb
  • Ancho
    1.23 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Hidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Aplicaciones
    Hidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Presión de estallido
    3200 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    800 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Número de catálogo del fabricante
    2651-16RL
  • Número de Upc del fabricante
    678146084101
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    800 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    800 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    800 psi
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA|DNV|USCG
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • UPC_NO
    678146084101
  • Presión de trabajo
    800 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
2651-16RL MANGUERA, R5
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"