1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
DANFOSS AEROQUIP LLC
2807-6-06000
2807-6-06000
Artículo MI #
12794081
No. Fabricante
2807-6-06000
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
You May Also Like
Datos de cumplimiento y seguridad
Página anterior
Inicio
Manguera y accesorios
Productos de mangueras
Manguera industrial
DANFOSS AEROQUIP LLC 2807-6-06000
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC
2807-6-06000
2807-6-06000
Artículo MI #
12794081
No. Fabricante
2807-6-06000
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Descripción del fabricante
2807-6-06000 MANGUERA, TEFÓN
Ayúdenos a mejorar este producto
Proporcionar comentarios
You May Also Like
SMC CORP OF AMERICA
MHF2-8DR
Cylinder, MHF2, Low Profile Air Gripper
Artículo MI #
03652808
En existencia
Factory Order
$321.60
/each
Add to Cart
3M
27425 CUBITRON II FIBRE DISC 982C TN QUICK CHANGE 4-1/2"36+
Cubitron™ Fibre Grinding Discs - 4-1/2 in Disc Diameter, Precision Shaped Ceramic Abrasive Material, Fiber Backing Material, 36 Grit, Red Color
Artículo MI #
04317611
En existencia
In stock
$10.47
/dc
Add to Cart
BRENNAN INDUSTRIES INC
3474-12-10-NWO
MAORB-MORB Strt
Artículo MI #
06217087
En existencia
In stock
$68.78
/each
Add to Cart
NSK CORP, BEARING DIV
NAS25ALZ
Standard Ball Carriage Profile Rail - Series: LS, Standard Block, 26 mm High, 48 mm Wide, 86.90 mm Long, Load Capacity: 18800 N
Artículo MI #
00036179
En existencia
In stock
$247.45
/each
Add to Cart
3M
14105 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC PACK 9145S 4-1/2"
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc Pack 9145S, 4-1/2 in, 5 per case
Artículo MI #
02713899
En existencia
In stock
$132.11
/ph
Add to Cart
(Minimum 5)
NORTON ABRASIVES
66261138318
Norzon Coated Sanding Disc - 12 in Disc Diameter, Zirconia Alumina Abrasive Material, 24 Grit
Artículo MI #
04152696
En existencia
In stock
$29.62
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
SX11-AG
SX11-AG
Artículo MI #
07860383
En existencia
Factory Order
$33.30
/each
Add to Cart
THK AMERICA INC
HSR15-160L
Linear Guide Standard Ball Profile Rail - Series: HSR15, 15 mm Rail, 160 mm Max Length, Global Standard
Artículo MI #
00029081
En existencia
In stock
$83.33
/each
Add to Cart
GATES RUBBER CO
12FJ-CAP
725924355 Cap - 3/4 in Female JIC 37° Flare, (SAE) 1-1/16–12 Thread, Steel
Artículo MI #
00317086
En existencia
In stock
$11.82
/each
Add to Cart
GATES RUBBER CO
24MEGATECH 500 XCTN
MegaTech® 500 Oil/Air Return Hose - 1-1/2 in ID, 1.95 in OD, 500 psi / 34.5 bar Working Pressure, 2000 psi / 137.9 bar Burst Pressure, Synthetic Rubber Cover, CPE Tube
Artículo MI #
02702551
En existencia
Factory Order
$86.66
/ft
Add to Cart
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad