Motion
3TR7-06-050BX
Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 2300 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #12795088
No. Fabricante 3TR7-06-050BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 2300 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #12795088
No. Fabricante 3TR7-06-050BX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Radio de curvatura mínimo
    2
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico general, manejo materal, transferencia química, dirección marítima
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de la cubierta
    Poliuretano
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Presión máxima de funcionamiento
    2300
  • Presión máxima de trabajo
    2300
  • Material del tubo
    Nailon
  • Presión de trabajo
    2300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 3TR7-06-050BX , TERMO, SYNFLEX