Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Radio de curvatura mínimo5
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general, manejo de materiales, transferencia de productos químicos, dirección marina.
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Presión máxima de funcionamiento1250
- Presión máxima de trabajo1250
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo1250 psi