Motion
3TR7N-12-500RL

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR7N-12-500RL

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 1250 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #12795143
No. Fabricante 3TR7N-12-500RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR7N-12-500RL

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 1250 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #12795143
No. Fabricante 3TR7N-12-500RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Radio de curvatura mínimo
    5
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico general, manejo materal, transferencia química, dirección marítima
  • Color
    Naranja
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de la cubierta
    Poliuretano
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Presión máxima de funcionamiento
    1250
  • Presión máxima de trabajo
    1250
  • Material del tubo
    Nailon
  • Presión de trabajo
    1250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 3TR7N-12-500RL , TERMO, SYNFLEX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good