Motion
3TR8-08-4-250RC

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR8-08-4-250RC

Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., presión de trabajo de 3550 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #12795162
No. Fabricante 3TR8-08-4-250RC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR8-08-4-250RC

Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., presión de trabajo de 3550 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #12795162
No. Fabricante 3TR8-08-4-250RC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Radio de curvatura mínimo
    3
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico general, manejo materal, transferencia química
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de la cubierta
    Poliuretano
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Presión máxima de funcionamiento
    3550
  • Presión máxima de trabajo
    3550
  • Material del tubo
    Nailon
  • Presión de trabajo
    3550 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3TR8-08-4-250RC MANGUERA, TERMO, SYNFLEX