Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura0.57 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.23 lb
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.57 pulg.
- Diámetro exterior0.57 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.23 lb
- Grosor de la pared0.16 pulg.
- Peso0.23 lb
- Ancho0.57 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónFluidos hidráulicos resistentes al fuego y al petróleo, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y otros fluidos industriales.
- AplicacionesFluidos hidráulicos resistentes al fuego y al petróleo, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y otros fluidos industriales.
- Presión de estallido20000 psi
- ColorAzul
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA, reutilizable de alta presión
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC510
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable de alta presión
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Número de catálogo del fabricanteFC510-04RL
- Número de Upc del fabricante678146068439
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Presión máxima5000 psi
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura máxima302 °F
- Presión máxima de trabajo5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión5000 psi
- Estándares cumplidosEN857 1SC|USCG|Aprobado por MSHA
- Material del tuboTubo interior AQP
- Materiales del tuboTubo interior AQP
- UPC_NO678146068439
- Presión de trabajo5000 psi
- Temperatura máxima de trabajo302 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera