Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura0.77 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.35 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Longitud3.19 pulg.
- Longitud total3.19 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Peso0.80 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesFC310, FC510
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC5144-0606S
- Número de Upc del fabricante678146057723
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146057723
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción