Motion
FC5805-0606-259

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC5805-0606-259

Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FC5805 Tubo macho
Artículo MI #12799279
No. Fabricante FC5805-0606-259
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC5805-0606-259

Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FC5805 Tubo macho
Artículo MI #12799279
No. Fabricante FC5805-0606-259
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Altura
    0.87 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.06 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.28 pulg.
  • Longitud
    2.51 pulg.
  • Longitud total
    2.51 pulg.
  • Peso total
    0.16 lb
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    0.82 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    3130, 37AL, 3740
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    3/8-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Número de catálogo del fabricante
    FC5805-0606-259
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC5805-0606-259 FTNG (PERM), NPTF/SM
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"