Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura1.15 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.46 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.28 pulg.
- Longitud2.90 pulg.
- Longitud total2.90 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Ancho1.12 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC5810-1006S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera