Motion
FC5989-0606S
Salvavidas de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie FC5989
Artículo MI #12799310
No. Fabricante FC5989-0606S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Salvavidas de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie FC5989
Artículo MI #12799310
No. Fabricante FC5989-0606S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Altura
    0.79 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.88 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.31 pulg.
  • Longitud
    2.22 pulg.
  • Longitud total
    2.22 pulg.
  • Peso total
    0.80 lb
  • Peso
    0.80 lb
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Color
    Acero
  • Serie de mangueras compatibles
    GH793
  • Nombre corto de la conexión 1
    Línea/manguera/tubo
  • Estilo final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Acero
  • Acabado/revestimiento
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    FC5989-0606S
  • Número de Upc del fabricante
    678146060440
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146060440

Descripción general

Descripción del fabricante
FC5989-0606S FTNG (REUS), OTROS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron