Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura0.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura0.48 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.19 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.19 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.48 pulg.
- Diámetro exterior0.48 pulg.
- Grosor de la pared0.29 pulg.
- Peso0.10 lb
- Ancho0.48 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónCombustible diésel, gasolina, aceites lubricantes, agua, refrigerante y aire. No aprobado para aplicaciones de frenos de aire.
- AplicacionesCombustible diésel, gasolina, aceites lubricantes, agua, refrigerante y aire. No aprobado para aplicaciones de frenos de aire.
- Presión de estallido4000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera1000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Número de catálogo del fabricanteFC650-04
- Número de Upc del fabricante678146072306
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo1000 psi
- Temperatura mínima-55 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 121 C [250 F]
- Clasificación de presión1000 psi
- Material del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasCombustible diésel, gasolina, aceites lubricantes, agua, refrigerante y aire. No aprobado para aplicaciones de frenos de aire.
- UPC_NO678146072306
- Presión de trabajo1000 psi
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-55°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas