Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura4 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Altura1.11 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.75 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.75 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.11 pulg.
- Diámetro exterior1.11 pulg.
- Grosor de la pared0.18 pulg.
- Peso0.20 lb
- Ancho1.11 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónPara gasolina, combustible y aceites lubricantes, aplicación en el enfriador de aceite de la transmisión de aire.
- AplicacionesPara gasolina, combustible y aceites lubricantes, aplicación en el enfriador de aceite de la transmisión de aire.
- Presión de estallido1200 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera300 psi
- Material de refuerzo de la mangueraAramida
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Número de catálogo del fabricanteFC699-12RL
- Número de Upc del fabricante678146083234
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo300 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 250 psi o 121 C [250 F]
- Clasificación de presión300 psi
- Material del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasPara gasolina, combustible y aceites lubricantes, aplicación en el enfriador de aceite de la transmisión de aire.
- UPC_NO678146083234
- Presión de trabajo300 psi
- Temperatura máxima de trabajo300°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas