Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara sistemas hidráulicos de alta presión sometidos a picos de sobretensión altos.
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de la cubiertaBRUISER
- Material de recubrimiento de la mangueraUHMW
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión máxima de funcionamiento4025
- Presión máxima de trabajo4025
- Clasificación de presión4025
- Estándares cumplidosEN857 2SC|ISO 11237-1|DNV|Aprobado por MSHA|Certificado por ABS|MSHA IC-84/71
- Material del tuboGoma sintética
- Presión de trabajo4000 psi