Motion
FF1981-125-0808

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF1981-125-0808

Codo Aeroquip (Eaton) y adaptador recto - Adaptadores rectos Aeroquip serie FF1981 Restrictor SAE 37° macho Flare/SAE 37° hembra
Artículo MI #12799989
No. Fabricante FF1981-125-0808
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF1981-125-0808

Codo Aeroquip (Eaton) y adaptador recto - Adaptadores rectos Aeroquip serie FF1981 Restrictor SAE 37° macho Flare/SAE 37° hembra
Artículo MI #12799989
No. Fabricante FF1981-125-0808
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Altura
    0.87 pulg.
  • Hexagonal
    0.87 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.87 pulg.
  • Longitud
    1.36 pulg.
  • Longitud total
    1.36 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Ancho
    0.87 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip serie FF1981 Restrictor SAE 37° macho Flare/SAE 37° hembra
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    AAG 37
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16
  • Tipo de extremo 2
    AAG 37
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF1981-125-0808
  • Número de Upc del fabricante
    678146063281
  • Material
    Acero
  • Serie
    Serie FF1981
  • UPC_NO
    678146063281

Descripción general

Descripción del fabricante
FF1981-125-0808 ADAPTADOR, SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good