Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Altura2.01 pulg.
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.05 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.37 pulg.
- Longitud2.51 pulg.
- Longitud total2.51 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca13/16-16
- Peso0.80 lb
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 113/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ7358-0808S
- Número de Upc del fabricante678146065940
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146065940
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción