Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.44 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud3.40 pulg.
- Longitud total3.40 pulg.
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2793
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9121-1216S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera